Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 23KX41 liukuva vasarayksikkö 5 lb vasara Wt 24 tuumaa | AB7HFD

WESTWARD 23KX41 liukuvasarayksikkö, 5 lb vasara, paino 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7HFD Malli: 23KX41

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiu'uta vasarayksikköä
Kokonaispituus24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.645
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)58.67
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vasaran paino (5 paunaa)
    • Kahvan päälanka (tuumaa) (5 / 8-20)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 23KX44 liukuva vasarayksikkö 2-1 / 2 Lb. Vasara Wt AB7HFF 23KX44€49.51
WESTWARD 23KX53 liukuva vasarayksikkö 10 lb paino 24 tuumaa | AB7HFP 23KX53€128.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23KX41 liukuvasarayksikkö, 5 lb vasara, paino 24 tuumaa
€83.71 / yksikkö