Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 1HA19 kierreruuvi, kierrekoko 8-32, pituus 3/4 tuumaa, karkaistu teräs, F-tyyppi, 100 PK | CG9VNX

GRAINGER 1HA19 kierteen katkaisuruuvi, 8-32 kierrekoko, 3/4 tuuman pituus, karkaistu teräs, F-tyyppi, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG9VNX Malli: 1HA19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen ruuvi
Kuljettajan koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.25 "
Pään korkeus0.11 "
Head TypeHex-aluslevy
Pituus3 / 4 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko8-32
TyyppiF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 1HA19 kierteen katkaisuruuvi, 8-32 kierrekoko, 3/4 tuuman pituus, karkaistu teräs, F-tyyppi, 100 PK
€16.67 /pakkaus