Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 22YM06 -akkutesteri Analoginen 50 - 125a Matala res AB7GLC

WESTWARD 22YM06 akkutesteri Analoginen 50 - 125a Low Res

Varastossa
Tuote: AB7GLC Malli: 22YM06

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun testeri
tarkkuus+/- 0.2
rakentaminenTeräs
Syvyys4-1 / 2 "
näyttöAnaloginen
Korkeus11 4 / 5 "
Kuormitusalueet50 - 125 A
päätöslauselmaMatala
TyyppiAnaloginen
Jännitealue0 - 16V
Leveys5 4 / 5 "
Toimii yhdessä6 V ja 12 V paristot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4805
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kylmäkäynnistysvahvistimet (500-1000)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
WESTWARD 22YM05 -akkutesteri, analoginen 50 - 100a, matala res AB7GLB 22YM053-1 / 2 "12 4 / 5 "6.5 "€115.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22YM06 akkutesteri Analoginen 50 - 125a Low Res
€59.65 / yksikkö