Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Digitaalinen WESTWARD 22XX29 - yleismittari ja kiinnitin ampeerimittariin AB7GEU

WESTWARD 22XX29 digitaalinen yleismittari ja ampeerimittari

Varastossa
Tuote: AB7GEU Malli: 22XX29

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€219.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen sähköinen yleismittari ja kiinnittimen ampeerimittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)24
Laivan pituus (cm)29.01
Laivan leveys (cm)5.99
HS-koodi9030310000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22XX29 digitaalinen yleismittari ja ampeerimittari
€219.50 / yksikkö