WESTWARD 22XP99 Rullapään putkijalusta säädettävä 1/8 - 12 tuumaa | AB7GCB

WESTWARD 22XP99 rullapään putkijalusta säädettävä 1/8 - 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7GCB Malli: 22XP99

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€191.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullapään putkiteline
Jalan tyyppiSäädettävä
Kantavuus2500 lb
MateriaaliPutkimainen teräs
Maks. Jalkojen levitys22 "
Kokonaiskorkeus32 - 55 "
Putken kapasiteetti1/8 - 12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.515
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)95
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22XP99 rullapään putkijalusta säädettävä 1/8 - 12 tuumaa
€191.77 / yksikkö