WESTWARD 22XP97 penkkikiinnike 1/8 - 4 tuumaa | AB7GBZ

WESTWARD 22XP97-penkkirunkoinen ruuvipenkki 1/8–4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7GBZ Malli: 22XP97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€228.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkki Yoke Vise
MateriaaliPallografiittivalurauta-ike ja pohja, karkaistut teräsleuat
Putken kapasiteetti1/8 - 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.5955
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8205700030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 22XP96 penkkikiinnike 1/8 - 2 tuumaa | AB7GBY 22 XP96€106.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22XP97-penkkirunkoinen ruuvipenkki 1/8–4 tuumaa
€228.93 / yksikkö