Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 22XP96 penkkikiinnike 1/8 - 2 tuumaa | AB7GBY

WESTWARD 22XP96-penkkirunkoinen ruuvipenkki 1/8–2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7GBY Malli: 22XP96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkki Yoke Vise
MateriaaliPallografiittivalurauta-ike ja pohja, karkaistut teräsleuat
Putken kapasiteetti1/8 - 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.96
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8205700030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 22XP97 penkkikiinnike 1/8 - 4 tuumaa | AB7GBZ 22 XP97€228.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22XP96-penkkirunkoinen ruuvipenkki 1/8–2 tuumaa
€106.16 / yksikkö