Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 22XP59 Noutoruuvi 2-1/2 D x 8-1/4 tuumaa pituus | AB7GAP

WESTWARD 22XP59 Noutoruuvi 2-1/2 D x 8-1/4 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AB7GAP Malli: 22XP59

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaetaan Augeria
Yhteyden koko7 / 8 "
Tyhjennyslinjan kapasiteetin tunnus3 - 8 "
Palojen lukumäärä1
Koko2-1 / 2 "S x 8-1 / 4" L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22XP59 Noutoruuvi 2-1/2 D x 8-1/4 tuumaa pituus
€15.71 / yksikkö