DAYTON 1DYN4 sähköinen vibraattori 1-vaiheinen voima 712 Lb | AA9MTY

DAYTON 1DYN4 sähköinen vibraattori 1-vaiheinen voima 712 Lb

Varastossa
Tuote: AA9MTY Malli: 1DYN4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,707.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen tärytin
Ampeeria3.43
Säiliön painokapasiteetti7120 lb
dBA76
VelvollisuusJatkuva
LiiteIP 65
Päätykellomateriaalialumiini
voimaMekaanisesti säädettävä
Pakota luokitus712 lb
KoteloAlumiini
HP0.36
Maks. Lämpötila104-astetta F
AsennuslevyEi
Kokonaiskorkeus7"
Kokonaispituus10.187 "
kokonaisleveys6.125 "
Vaihe1
Virtalähdesähköinen
Nopeus3600 vpm
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.638
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysAmpeeriadBAVaiheJänniteLiiteHPMaks. LämpötilaHinta
DAYTON 1DYL3 -sähkövibraattori 3-vaiheinen voima 130 lb | AA9MTM 1DYL35.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.11104-astetta F€347.84
DAYTON 1DYL4 -sähkövibraattori 3-vaiheinen voima 243 lb | AA9MTN 1DYL45.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.13104-astetta F€389.73
DAYTON 1DYL5 -vibraattori 3-vaiheinen voima 417 lb | AA9MTP 1DYL55.125 "0.70/0.35763230 / 460 VACIP 650.24104-astetta F€464.21
DAYTON 1DYL6 sähkövibraattori 3 vaihevoima 712 lb | AA9MTQ 1DYL66.125 "0.90/0.45763230 / 460 VACIP 650.36104-astetta F€587.51
DAYTON 1DYL7 -sähkövibraattori 3-vaiheinen voima 1177 paunaa AA9MTR 1DYL76.625 "1.94/0.97763230 / 460 VACIP 650.67104-astetta F€1,463.95
DAYTON 1DYL8 -sähkövibraattori 3-vaiheinen voima 1766 lb | AA9MTT 1DYL89.25 "3.00/1.50763230 / 460 VACIP 651.01104-astetta F€1,050.63
DAYTON 1DYL9 -sähkövibraattori 3-vaiheinen voima 2233 lb | AA9MTU 1DYL98.25 "3.90/1.95763230 / 460 VACIP 651.27104-astetta F€1,085.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DYN4 sähköinen vibraattori 1-vaiheinen voima 712 Lb
€1,707.21 / yksikkö