Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 22UU90 Holkkityökalu 3/4 Hex L 12 tuumaa Leveys 1-3/8 tuumaa | AB7FER

WESTWARD 22UU90 Holkkityökalu 3/4 Hex L 12 tuumaa Leveys 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7FER Malli: 22UU90

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBush-työkalu
Terän leveys1.375 "
Hex3 / 4 "
Pituus12 "
Kokonaispituus12 "
Varren pituus2.5 "
Varren koko3 / 4 "
Varren tyyppi3/4 kuusikulmainen varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0215
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22UU90 Holkkityökalu 3/4 Hex L 12 tuumaa Leveys 1-3/8 tuumaa
€83.13 / yksikkö