WESTWARD 22RP03 Hitsaussateenvarjo 6.29 jalan leveys 7 jalkaa punainen | AB6YKL

WESTWARD 22RP03 hitsaussateenvarjo 6.29 jalkaa leveys 7 jalkaa punainen

Varastossa
Tuote: AB6YKL Malli: 22RP03

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€274.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaus sateenvarjo
Väripunainen
Korkeus9.1ft.
MateriaaliPalonestoaine vinyylipinnoitettu, polypropyleenipohja, alumiinitanko
Leveys6.7ft.
Grommetilla / Ilman läpivientiäIlman läpivientejä
Kestää lämpötilaa.150-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.0625
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)117.6
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi6601990000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
WESTWARD 22RP02 hitsaussateenvarjo 6.29 jalan leveys 7 jalkaa sininen | AB6YKK 22RP02sininen€274.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22RP03 hitsaussateenvarjo 6.29 jalkaa leveys 7 jalkaa punainen
€274.34 / yksikkö