WESTWARD 22RN89 Hitsaushuopa 8 jalkaa Leveys 8 jalkaa Musta | AB6YJX

WESTWARD 22RN89 Hitsauspeite 8 jalkaa leveys 8 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AB6YJX Malli: 22RN89

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€245.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaushuopa
VäriMusta
Läpiviennin sijoittelu24 "keskukset neljällä puolella
Korkeus8ft.
MateriaaliRaskas akryylipäällystetty lasikuitu
Materiaalin paino28 unssia / neliö yd.
Paksuus0.051 "
Leveys8ft.
Grommetilla / Ilman läpivientiäGrommetsien kanssa
Kestää lämpötilaa.1000-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.767
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi7019905050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
WESTWARD 22RN80 -hitsauspeite 4 jalkaa leveys 6 jalkaa valkoinen | AB6YJM 22RN80Valkoinen6ft.Päällystämätön lasikuitu0.08 "4ft.€122.25
WESTWARD 22RN81 Hitsauspeite 6 jalkaa Leveys 6 jalkaa Valkoinen | AB6YJN 22RN81Valkoinen6ft.Päällystämätön lasikuitu0.08 "6ft.€101.12
WESTWARD 22RN82 Hitsaushuopa 8 jalan leveys 6 jalkaa valkoinen | AB6YJP 22RN82Valkoinen6ft.Päällystämätön lasikuitu0.08 "8ft.€133.11
WESTWARD 22RN83 Hitsaushuopa 8 jalkaa Leveys 8 jalkaa Valkoinen | AB6YJQ 22RN83Valkoinen8ft.Päällystämätön lasikuitu0.08 "8ft.€250.65
WESTWARD 22RN84 Hitsauspeite 10 jalkaa Leveys 6 jalkaa Valkoinen | AB6YJR 22RN84Valkoinen6ft.Päällystämätön lasikuitu0.08 "10ft.€159.68
WESTWARD 22RN85 Hitsaushuopa 10 jalkaa Leveys 10 jalkaa Valkoinen | AB6YJT 22RN85Valkoinen10ft.Päällystämätön lasikuitu0.08 "10ft.€292.35
WESTWARD 22RN86 -hitsauspeite 4 jalkaa leveys 6 jalkaa musta | AB6YJU 22RN86Musta6ft.Raskas akryylipäällystetty lasikuitu0.051 "4ft.€121.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22RN89 Hitsauspeite 8 jalkaa leveys 8 jalkaa musta
€245.69 / yksikkö