Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERI-VENT 8MFFC Flex-liitin, 8 tuuman kanava, kaikki polttoaineet, 3 jalkaa pituus, 1200 F Max, 316, ruostumaton teräs | CN8JAY 787CE2

AMERI-VENT 8MFFC Flex-liitin, 8 tuuman kanava, kaikki polttoaineet, 3 jalkaa pituus, 1200° F Max, 316, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CN8JAY Malli: 8MFFCRistiviite: 787CE2

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€97.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlex-liitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMERI-VENT 4MFFC Flex-liitin, 4 tuuman kanava, kaikki polttoaineet, 3 jalkaa pituus, 1200 astetta F Max, 316 | CN8JAZ 787CD3 4MFFC€66.24
AMERI-VENT 6MFFC Flex-liitin, 6 tuuman kanava, kaikki polttoaineet, 3 jalkaa pituus, 1200 astetta F Max, 316 | CN8JBA 787CD8 6MFFC€75.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERI-VENT 8MFFC Flex-liitin, 8 tuuman kanava, kaikki polttoaineet, 3 jalkaa pituus, 1200° F Max, 316, ruostumaton teräs
€97.43 / yksikkö