Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKISTAJAT RFD1-10 Johtosuoja 1 kanava 10 jalkaa AE4QZM 5MKH5

CHECKERS RFD1-10 johdonsuoja 1 kanava 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE4QZM Malli: RFD1-10Ristiviite: 5MKH5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin suoja
Kanavan korkeus0.25 "
Kanavan leveys0.5 "
VäriMusta
Korkeus0.44 "
Pituus10ft.
Kantavuus440 lb
MateriaaliEi-metallinen joustava kumi
Maks. Kaapelin halkaisija1 / 4 "
Kanavien lukumäärä1
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliKanavien lukumääräLeveysHinta
TARKISTAJAT RFD2-10 Johtosuoja 2 kanavaa 10 jalkaa AE4QZN 5MKH6 RFD2-100.44 "Joustava kumi23"€89.12
TARKISTAJAT RFD3-10 Johtosuoja 3 kanavaa 10 jalkaa AE4QZP 5MKH7 RFD3-100.75 "Joustava kumi33.5 "€122.67
TARKISTAJAT RFD4-10 Johtosuoja 1 kanava 10 jalkaa AE4QZQ 5MKH8 RFD4-101"Ei-metallinen joustava kumi13.25 "€141.89
TARKISTAJAT RFD5-10 Johdon/kaapelin suoja 3-kanavainen 10 jalkaa | AE4QZT 5MKJ0 RFD5-101"Ei-metallinen joustava kumi34.5 "€210.83
TARKISTAJAT RFD6-10 Johdon / kaapelin suoja 2 kanavaa 10 jalkaa | AE4QZV 5MKJ2 RFD6-101.12 "Ei-metallinen joustava kumi25.75 "€332.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS RFD1-10 johdonsuoja 1 kanava 10 jalkaa
€97.73 / yksikkö