Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 21ML39 Upotinsarja 7 kpl 6 huilua 82 asteen Hss | AB6GNG

WESTWARD 21ML39 Upposarja 7 osaa 6 huilua 82 astetta Hss

Varastossa
Tuote: AB6GNG Malli: 21ML39

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€92.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotinsarja
Rungon halkaisija1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1"
Leikkauskapasiteetti1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1"
Suorittaa loppuunKirkas
Mukana kulma82 astetta
MateriaaliHSS
Huilun lukumäärä6
Palojen lukumäärä7
Koot sisältyvät1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1"
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.558
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauskapasiteettiHinta
WESTWARD 21ML26 Upposarja 7 osaa 6 huilua 82 astetta Hss | AB6GMT 21 ml 261/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 ja 1 "€219.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 21ML39 Upposarja 7 osaa 6 huilua 82 astetta Hss
€92.53 / yksikkö