Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 21ML18 Upotettava 6 huilua 82 astetta 1 tuumaa Hss | AB6GMJ

WESTWARD 21ML18 Upotus 6 huilua 82 astetta 1 tuuma Hss

Varastossa
Tuote: AB6GMJ Malli: 21ML18

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1"
Leikkauskapasiteetti1"
Suorittaa loppuunKirkas
Mukana kulma82 astetta
MateriaaliHSS
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus2.75 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaLeikkauskapasiteettiKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
WESTWARD 21ML19 Upotettava 6 huilua 82 astetta 1/4 suurnopeusterästä päällystämätön | AB6GMK 21 ml 191 / 4 "1 / 4 "1.5 "1 / 4 "N / A€7.43
WESTWARD 21ML21 Upotettava 6 huilua 82 astetta 1/2 Hss | AB6GMM 21 ml 211 / 2 "1 / 2 "2"1 / 4 "1"€16.00
WESTWARD 21ML23 Upotettava 6 huilua 82 astetta 7/8 Hss | AB6GMP 21 ml 237 / 8 "7 / 8 "2.75 "1 / 2 "1.25 "€31.28
WESTWARD 21ML27 Upotettava 6 huilua 82 astetta 1/2 nopeaa terästä | AB6GMU 21 ml 271 / 2 "1 / 2 "2"1 / 4 "1"€11.98
WESTWARD 21ML28 Upotettava 6 huilua 82 asteen 3/4 suurten nopeuksien teräs | AB6GMV 21 ml 283 / 4 "3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€17.64
WESTWARD 21ML30 Upotettava 6 huilua 82 asteen 5/8 suurten nopeuksien teräs | AB6GMX 21 ml 305 / 8 "5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€16.87
WESTWARD 21ML31 Upotettava 6 huilua 82 asteen 1 tuuman nopea teräs tasainen | AB6GMY 21 ml 311"1"2.75 "1 / 2 "1.25 "€57.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 21ML18 Upotus 6 huilua 82 astetta 1 tuuma Hss
€35.07 / yksikkö