WESTWARD 21EM36 Kannettava öljyn tyhjennys 13 gallonaa 15 1/4 tuumaa | AB6GBB

WESTWARD 21EM36 Kannettava öljynpoistoputki 13 gallonaa 15 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6GBB Malli: 21EM36

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€422.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava öljyn tyhjennys
Koko13 gal.
rakentaminenTeräs / messinki / PVC
Halkaisija15.25 "
Korkeus63.5 "
Pituus26.25 "
venttiiliMessinkiventtiili
Leveys15.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)103.89
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)41.4
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kelluntamittari (säiliön ulkopuolella)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusPituusLeveysHinta
WESTWARD 21EM03 Kannettava öljyn tyhjennys 18 gallonaa 14 1/2 tuumaa | AB6FZQ 21 EM0318 gal.14.5 "72 "27 "16 "€506.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 21EM36 Kannettava öljynpoistoputki 13 gallonaa 15 1/4 tuumaa
€422.34 / yksikkö