WESTWARD 21EM03 Kannettava öljyn tyhjennys 18 gallonaa 14 1/2 tuumaa | AB6FZQ

WESTWARD 21EM03 Kannettava öljynpoistoputki 18 gallonaa 14 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6FZQ Malli: 21EM03

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€506.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava öljyn tyhjennys
Koko18 gal.
rakentaminenTeräs / messinki / PVC
Halkaisija14.5 "
Korkeus72 "
Pituus27 "
venttiiliMessinkiventtiili
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.65
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)95.25
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi7310100050
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilman tuloalue (enintään 150 PSI)
    • Kelluntamittari (tyhjennysletku kaksinkertaistuu tason osoittimena)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusPituusLeveysHinta
WESTWARD 21EM36 Kannettava öljyn tyhjennys 13 gallonaa 15 1/4 tuumaa | AB6GBB 21 EM3613 gal.15.25 "63.5 "26.25 "15.25 "€422.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 21EM03 Kannettava öljynpoistoputki 18 gallonaa 14 1/2 tuumaa
€506.53 / yksikkö