Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINCO 453-50-50-M10-E-55 tärinä/iskunvaimennuskiinnike, kartiomainen, kierre, M10, ruostumaton teräs, halkaisija 1.97 tuumaa | CR6GDM 802CD3

WINCO 453-50-50-M10-E-55 Tärinä-/iskunvaimennusteline, kartiomainen, kierre, M10, ruostumaton teräs, halkaisija 1.97 tuumaa

Varastossa
Tuote: CR6GDM Model: 453-50-50-M10-E-55Ristiviite: 802CD3
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
€45.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMount

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1013
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINCO 453-50-50-M10-E-55 Tärinä-/iskunvaimennusteline, kartiomainen, kierre, M10, ruostumaton teräs, halkaisija 1.97 tuumaa
€45.68 / yksikkö