Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 21CJ17 Wire Fish Stick -sarja 12 jalkaa 5 kpl | AB6EVH

WESTWARD 21CJ17 lanka kalapuikkosarja 12 jalkaa 5 kpl

Varastossa
Tuote: AB6EVH Malli: 21CJ17

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalatikku
VäriKeltainen
Pituus12ft.
MateriaaliLasikuitu
Pylvään halkaisija15 / 64 "
NauhaprofiiliPyöreä
Vetolujuus200 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WESTWARD 21CJ18 Wire Fish Stick -sarja 24 jalkaa 7 kpl | AB6EVJ 21CJ1824ft.€100.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 21CJ17 lanka kalapuikkosarja 12 jalkaa 5 kpl
€56.82 / yksikkö