WESTWARD 21CJ18 Wire Fish Stick -sarja 24 jalkaa 7 kpl | AB6EVJ

WESTWARD 21CJ18 lanka kalapuikkosarja 24 jalkaa 7 kpl

Tuote: AB6EVJ Malli: 21CJ18
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€100.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalatikku
VäriKeltainen
Pituus24ft.
MateriaaliLasikuitu
Pylvään halkaisija15 / 64 "
NauhaprofiiliPyöreä
Vetolujuus200 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)186.94
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WESTWARD 21CJ17 Wire Fish Stick -sarja 12 jalkaa 5 kpl | AB6EVH 21CJ1712ft.€56.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 21CJ18 lanka kalapuikkosarja 24 jalkaa 7 kpl
€100.52 / yksikkö