Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 20HX07 Iskupistoke 6 Pt. 38mm | AF6TTQ

WESTWARD 20HX07 Iskukanta 6 Pt. 38 mm

Varastossa
Tuote: AF6TTQ Malli: 20HX07

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus100mm
SAE tai metrinenmetrinen
Koko38mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3185
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.79
Laivan leveys (cm)10.01
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
WESTWARD 20HX05 Iskupistoke 6 Pt. 1-1 / 2 tuumaa | AF6TTN 20HX051.5 "€56.31
WESTWARD 20HX06 Iskupistoke 6 Pt. 35 mm | AF6TTP 20HX0635mm€56.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 20HX07 Iskukanta 6 Pt. 38 mm
€20.41 / yksikkö