Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 20HX05 Iskupistoke 6 Pt. 1-1 / 2 tuumaa | AF6TTN

WESTWARD 20HX05 Iskukanta 6 Pt. 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6TTN Malli: 20HX05

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus100mm
SAE tai metrinenmetrinen
Koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.79
Laivan leveys (cm)10.01
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
WESTWARD 20HX06 Iskupistoke 6 Pt. 35 mm | AF6TTP 20HX0635mm€55.31
WESTWARD 20HX07 Iskupistoke 6 Pt. 38mm | AF6TTQ 20HX0738mm€20.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 20HX05 Iskukanta 6 Pt. 1-1/2 tuumaa
€55.28 / yksikkö