Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 20HW83 Holkkiterä 3/8 Drive 2mm Hex | AF6TRX

WESTWARD 20HW83 holkkiterä 3/8 käyttö 2mm kuusio

Varastossa
Tuote: AF6TRX Malli: 20HW83

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Terän pituus63 / 64 "
Bit tyyliHex
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunTäysi puola
Lisäyksen pituus63 / 64 "
MateriaaliChrome Vanadium
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus1.75 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko2mm
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden koko2mm
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)4.5
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoTerän pituusSuorittaa loppuunVihjetyyppiMateriaaliPisteiden määräKokonaispituusSAE tai metrinenHinta
WESTWARD 3LE13-hylsykärki 3/8 Drive T27 Torx | AC9XLU 3LE13T27-kromitorxS2 teräs, kromivanadiini61 55 / 64 "SAE€15.70
WESTWARD 3LE36 Kuusiokolo 3/8 Drive #1 Pozidriv | AC9XMR 3LE36#1-kromiPozidrivS2 teräs, kromivanadiini41 55 / 64 "SAE€4.73
WESTWARD 3LE38 -holkkibitti 3/8 -asema # 3 Pozidriv | AC9XMU 3LE38#3-kromiPozidrivS2 teräs, kromivanadiini41 55 / 64 "SAE€1.67
WESTWARD 3LE40 -holkkiterä 3/8 asema # 1 Phillips | AC9XMW 3LE40#1-kromiPhillipsS2 teräs, kromivanadiini41 55 / 64 "SAE€1.67
WESTWARD 3LE44 -holkkibitti 3/8 aseman 3/16 tuuman paikka | AC9XNA 3LE443 / 16 "-kromiAukkoS2 teräs, kromivanadiini11 55 / 64 "SAE€1.67
WESTWARD 3LE45 -holkkiterä 3/8 aseman 1/4 tuuman paikka | AC9XNB 3LE451 / 4 "-kromiAukkoS2 teräs, kromivanadiini11 55 / 64 "SAE€16.67
WESTWARD 3LE47 Kuusiokolo 3/8 Drive S1 Neliö | AC9XND 3LE47#1-kromiNeliöS2 teräs, kromivanadiini41 55 / 64 "SAE€4.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 20HW83 holkkiterä 3/8 käyttö 2mm kuusio
€1.73 / yksikkö