WESTWARD 20C887 kaivupalkki 72 tuuman lyijykynä | AB4QPE

WESTWARD 20C887 Kaivutanko 72 tuuman kynäkärki

Tuote: AB4QPE Malli: 20C887
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€82.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivupalkki
VäriMusta
Halkaisija1"
MateriaaliKuusikulmainen teräs
Kokonaispituus72 "
kokonaisleveys2"
Pry Bar -alaluokkaKaivaa baareja
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.335
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205593080
AlkuperämaaSV

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 20C887 Kaivutanko 72 tuuman kynäkärki
€82.65 / yksikkö