Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE ​​361129530 NoGo Ring Gage, säädettävä, 5/16-18 Unc, 2A | AE8JVH 6DHZ4

VERMONT GAGE 361129530 NoGo Ring Gage, säädettävä, 5/16-18 Unc, 2A

Varastossa
Tuote: AE8JVH Malli: 361129530Ristiviite: 6DHZ4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€145.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä lankarengas
luokka2A
MateriaaliTyökaluteräs
Dia ulkopuolella.1-3 / 8 "
Kokonaispaksuus11 / 32 "
thread Pituus11 / 32 "
Kierteen koko5 / 16-18
KiertyyppiUNC
ToleranssiLuokka X
TyyppiEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
VERMONT GAGE ​​361129540 NoGo Ring Gage, 5/16-18 Unc, 3A, teräs | BH2PQR 361129540Ring Gage€140.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 361129530 NoGo Ring Gage, säädettävä, 5/16-18 Unc, 2A
€145.49 / yksikkö