WESTWARD 1ZKX7 -pullotunkki 12 tonnia 9 1 / 2-18 1/2 tuuman nostin | AB4PHY

WESTWARD 1ZKX7 pullotuki 12 tonnia 9 1/2-18 1/2 tuuman nosto

Varastossa
Tuote: AB4PHY Malli: 1ZKX7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€559.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullon Jack
Pohjan koko8 "x 6-1 / 2"
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunKestävä paistettu sininen emali
kahvan pituus23.5 "
Hydraulinen aivohalvaus5.5 "
Nostokyky12 sävyinen.
Nostokorkeus max.18.5 "
Nostokorkeus min.9.5 "
TyyppiIlma / manuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.583
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jatkoruuvi (3-1 / 2 ")
    • Suositeltu ilmansyöttö (7.8 CFM @ 90-175 psi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoHydraulinen aivohalvausNostokykyNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Hinta
WESTWARD 1ZKX8 Pullo Jack 20 Ton 9 3/4-18 3/4 Inch Lift | AB4PHZ 1ZKX88-1/2 x 7-1/4"5"20 sävyinen.18.75 "9.75 "€626.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1ZKX7 pullotuki 12 tonnia 9 1/2-18 1/2 tuuman nosto
€559.94 / yksikkö