WESTWARD 1ZKX8 Pullo Jack 20 Ton 9 3/4-18 3/4 Inch Lift | AB4PHZ

WESTWARD 1ZKX8 pullotuki 20 tonnia 9 3/4-18 3/4 tuuman nosto

Varastossa
Tuote: AB4PHZ Malli: 1ZKX8

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€626.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullon Jack
Pohjan koko8-1/2 x 7-1/4"
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunKestävä paistettu sininen emali
kahvan pituus23.5 "
Hydraulinen aivohalvaus5"
Nostokyky20 sävyinen.
Nostokorkeus max.18.75 "
Nostokorkeus min.9.75 "
TyyppiIlma / manuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.73
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jatkoruuvi (4 ")
    • Suositeltu ilmansyöttö (7.8 CFM @ 90-175 psi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoHydraulinen aivohalvausNostokykyNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Hinta
WESTWARD 1ZKX7 -pullotunkki 12 tonnia 9 1 / 2-18 1/2 tuuman nostin | AB4PHY 1ZKX78 "x 6-1 / 2"5.5 "12 sävyinen.18.5 "9.5 "€559.94

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1ZKX8 pullotuki 20 tonnia 9 3/4-18 3/4 tuuman nosto
€626.77 / yksikkö