KILLARK VWSQ6023 Mekaaninen lukitus 4x 2w3p 60a | AF9JMY 2NVZ1

KILLARK VWSQ6023 Mekaaninen lukitus 4x 2w3p 60a

Varastossa
Tuote: AF9JMY Malli: VWSQ6023Ristiviite: 2NVZ1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,240.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin & Sleeve mekaaninen lukitus
Ampeeria60
HP30
Napa1-1 / 2 "
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä2
Vaihe1
TyyppiNema 4X
Käytä2NVP7 (VP6385)
Jännite600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)23.5
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)33.97
HS-koodi8536509035

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheTyyppiKäytäHinta
KILLARK VSQ3023 Mekaaninen lukitus 2w3p 30a | AF9JMR 2NVY4 Aukioloaika:3015321Haitalliset Sijainti2NVN4 (VP3385)€3,358.10
KILLARK VSQ3034 Mekaaninen lukitus 3w4p 30a | AF9JMT 2NVY5 Aukioloaika:3020433Haitalliset Sijainti5HJ60 (VP3485)€3,145.28
KILLARK VSQ6023 Mekaaninen lukitus 2w3p 60a | AF9JMU 2NVY6 Aukioloaika:6030321Haitalliset Sijainti2NVP7 (VP6385)€4,651.87
KILLARK VSQ6034 Mekaaninen lukitus 3w4p 60a | AF9JMV 2NVY7 Aukioloaika:6030433Haitalliset Sijainti5HJ62 (VP6485)€4,478.92
KILLARK VWSQ3023 Mekaaninen lukitus 4x 2w3p 30a | AF9JMW 2NVY8 VWSQ30233015321Nema 4X2NVN4 (VP3385)€2,847.04
KILLARK VWSQ3034 Mekaaninen lukitus 4x 3w4p 30a | AF9JMX 2NVY9 VWSQ30343020433Nema 4X5HJ60 (VP3485)€2,915.97
KILLARK VWSQ6034 Mekaaninen lukitus 4x 3w4p 60a | AF9JMZ 2NVZ2 VWSQ60346030433Nema 4X5HJ62 (VP6485)€3,297.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VWSQ6023 Mekaaninen lukitus 4x 2w3p 60a
€3,240.42 / yksikkö