Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1VUB6 -tarkastuspeilipakkaus, teleskooppi 2 kpl | AB3XMR

WESTWARD 1VUB6 tarkastuspeilisarja Teleskooppi 2 kpl

Varastossa
Tuote: AB3XMR Malli: 1VUB6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkastuspeilipakkaus
Kahvan tyyppiABS tyynykahvalla
PituusPeili: 7-5 / 8 - 28 Nouto: 6-1 / 2 - 27 "
Palojen lukumäärä2
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Kääntyvä tyyppiTuplapallonivel
TyyppiTeleskooppi vaihdettavilla päillä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPalojen lukumääräHinta
WESTWARD 1VUB4 -tarkastuspeilipakkaus, teleskooppi 4 kpl | AB3XMQ 1VUB46 3/8 "- 27.025"4€37.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1VUB6 tarkastuspeilisarja Teleskooppi 2 kpl
€48.22 / yksikkö