Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1UKP5 5-osainen pihdisarja | AB3NMG

WESTWARD 1UKP5 5 kpl pihdisarja

Varastossa
Tuote: AB3NMG Malli: 1UKP5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit asetettu
Käsittele väriäsininen
Kahvan tyyppikastettuja
Leuka Bend0 aste.
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä5
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 1UKP5 on 10Z814: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
WESTWARD 1UKP4 4-osainen pihdisarja | AB3NMF 1UKP44€102.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1UKP5 5 kpl pihdisarja
€109.46 / yksikkö