Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1UKP4 4-osainen pihdisarja | AB3NMF

WESTWARD 1UKP4 4-osainen pihdisarja

Varastossa
Tuote: AB3NMF Malli: 1UKP4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit asetettu
Käsittele väriäsininen
Kahvan tyyppikastettuja
Leuka Bend0 aste.
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä4
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.377
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
WESTWARD 1UKP5 5-osainen pihdisarja | AB3NMG 1UKP55€109.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1UKP4 4-osainen pihdisarja
€102.41 / yksikkö