Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1UKF9 Tiivistekaavin 1-1 / 2 tuuman muovikahva | AB3NKP

WESTWARD 1UKF9 tiivistekaavin 1-1/2 tuuman muovikahva

Varastossa
Tuote: AB3NKP Malli: 1UKF9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistekaavin
Terän pituus7.5 "
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppijäykkä
Terän leveys1.5 "
VäriMusta
Kahvan muotoilu4-puolinen
kahvan pituus4.5 "
Kahva materiaaliMuovi
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä1
Kokonaispituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituuskahvan pituusKahva materiaaliKokonaispituusHinta
WESTWARD 13A698 Tiiviste Kaavin Teräs / stl / pp 1-1 / 2 In | AA4RCH 13A6981.5 "8"polypropeeni9.5 "€15.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1UKF9 tiivistekaavin 1-1/2 tuuman muovikahva
€17.68 / yksikkö