Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13A698 Tiiviste Kaavin Teräs / stl / pp 1-1 / 2 In | AA4RCH

WESTWARD 13A698 Tiiviste Scraper Steel/stl/pp 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4RCH Malli: 13A698

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistekaavin
Terän pituus1.5 "
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppijäykkä
Terän leveys1.5 "
VäriMusta
Kahvan muotoilu4-puolinen
kahvan pituus8"
Kahva materiaalipolypropeeni
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä1
Kokonaispituus9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituuskahvan pituusKahva materiaaliKokonaispituusHinta
WESTWARD 1UKF9 Tiivistekaavin 1-1 / 2 tuuman muovikahva | AB3NKP 1UKF97.5 "4.5 "Muovi12 "€17.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13A698 Tiiviste Scraper Steel/stl/pp 1-1/2 tuumaa
€15.47 / yksikkö