Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1UBG1 sytytystulpan jakoavaimen kääntöpää | AB3MBU

WESTWARD 1UBG1 Sytytystulpan jakoavaimen kääntöpää

Varastossa
Tuote: AB3MBU Malli: 1UBG1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSytytystulppa-avain
Pituus13 / 16 "
MateriaaliChrome Vanadium
TyyppiKääntöpää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pistorasian koot (tuumaa) (13/16)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusMateriaaliTyyppiHinta
WESTWARD 1UBF7 Sytytystulpan hylsy magneettinen | AB3MBT 1UBF7Sytytystulpan pistorasia2.8 "HiiliteräsMagneettinen€17.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1UBG1 Sytytystulpan jakoavaimen kääntöpää
€7.48 / yksikkö