Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1UBF7 Sytytystulpan hylsy magneettinen | AB3MBT

WESTWARD Magneettinen 1UBF7 sytytystulpan kanta

Varastossa
Tuote: AB3MBT Malli: 1UBF7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSytytystulpan pistorasia
Pituus2.8 "
MateriaaliHiiliteräs
TyyppiMagneettinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pistorasian koot (tuumaa) (9/16)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusMateriaaliTyyppiHinta
WESTWARD 1UBG1 sytytystulpan jakoavaimen kääntöpää | AB3MBU 1UBG1Sytytystulppa-avain13 / 16 "Chrome VanadiumKääntöpää€7.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD Magneettinen 1UBF7 sytytystulpan kanta
€17.84 / yksikkö