Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1NFK6 Yleiskäyttöinen tiedostosarja Ergonominen 3 kpl | AB2RAU

WESTWARD 1NFK6 Yleiskäyttöinen tiedostosarja Ergonominen 3 kpl

Varastossa
Tuote: AB2RAU Malli: 1NFK6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiedostojoukko
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pituus6"
Palojen lukumäärä3
KuvioAmerikkalainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8203106000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPalojen lukumääräHinta
WESTWARD 1NFK4 Yleiskäyttöinen tiedostosarja 5 kpl | AB2RAR 1NFK46 ", 8" ja 10 "5€59.01
WESTWARD 1NFK7 Yleiskäyttöinen tiedostosarja Ergonominen 5 kpl | AB2RAV 1NFK76 ", 8" ja 10 "5€75.90
WESTWARD 1NFK8 Yleiskäyttöinen tiedostosarja Ergonominen 9 kpl | AB2RAW 1NFK88 ", 10" ja 12 "9€164.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1NFK6 Yleiskäyttöinen tiedostosarja Ergonominen 3 kpl
€30.20 / yksikkö