Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1NFK8 Yleiskäyttöinen tiedostosarja Ergonominen 9 kpl | AB2RAW

WESTWARD 1NFK8 Yleiskäyttöinen tiedostosarja Ergonominen 9 kpl

Varastossa
Tuote: AB2RAW Malli: 1NFK8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiedostojoukko
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pituus8 ", 10" ja 12 "
Palojen lukumäärä9
KuvioAmerikkalainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.079
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPalojen lukumääräHinta
WESTWARD 1NFK4 Yleiskäyttöinen tiedostosarja 5 kpl | AB2RAR 1NFK46 ", 8" ja 10 "5€59.01
WESTWARD 1NFK6 Yleiskäyttöinen tiedostosarja Ergonominen 3 kpl | AB2RAU 1NFK66"3€30.20
WESTWARD 1NFK7 Yleiskäyttöinen tiedostosarja Ergonominen 5 kpl | AB2RAV 1NFK76 ", 8" ja 10 "5€75.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1NFK8 Yleiskäyttöinen tiedostosarja Ergonominen 9 kpl
€164.88 / yksikkö