Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1MZW4 Kytkimen kohdistustyökalu 10 Spline | AB2NVE

WESTWARD 1MZW4 Kytkimen kohdistustyökalu 10 Kiila

Varastossa
Tuote: AB2NVE Malli: 1MZW4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen kohdistusakseli
Pituus12.5 "
MateriaaliLasikuituvahvistettu nailon
Dia ulkopuolella.1 1 / 2 "
Lentäjän pituus3-1 / 4 tuumaa
Tyyppi10 Spline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1MZW4 Kytkimen kohdistustyökalu 10 Kiila
€28.47 / yksikkö