Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1MZP8-4 Sisäinen / ulkoinen vetimen leuka 2-3 / 8 tuumaa | AH9YFC 45R983

WESTWARD 1MZP8-4 Sisäinen/ulkoinen vetoleuka 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9YFC Malli: 1MZP8-4Ristiviite: 45R983

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen / ulkoinen vedinleuka, 2-3 / 8 "
Sopii tuotemerkkiinLänteen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0518
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1MZP8-4 Sisäinen/ulkoinen vetoleuka 2-3/8 tuumaa
€30.33 / yksikkö