WESTWARD 1MZH7 ryömintäistuin 24 3/4 x 17 x 16 1/2 tuumaa | AB2NRW

WESTWARD 1MZH7 Creeper Seat 24 3/4 x 17 x 16 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2NRW Malli: 1MZH7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€231.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCreeper-istuin
Pyörän koko2-1 / 2 "
Pyörän tyyppiKumi
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus23 - 24 "
Pyörien lukumäärä4
TyyppiPutkimainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.8425
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)40.89
HS-koodi9401710031
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1MZH7 Creeper Seat 24 3/4 x 17 x 16 1/2 tuumaa
€231.47 / yksikkö