Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JACOBS CHUCK 7346 Arbor Ao Numero Ao264 | AD2FWK 3P002

JACOBS CHUCK 7346 Arbor Ao Numero Ao264

Varastossa
Tuote: AD2FWK Malli: 7346Ristiviite: 3P002

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLehtimaja
AO-numeroAO264
Mitat F1 / 2 "-20
Morsen kartio2
Kokonaispituus4.06 "
Kara2MT
Kierteen koko1 / 2-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMitat FMorsen kartioKokonaispituusKaraKierteen kokoHinta
JACOBS CHUCK 7307N Arbor 5 unssin paino | AD2CUT 3N054 7307N-2JT24.16 "2MT-€46.75
JACOBS CHUCK 7308DN Arbor 7 unssin paino | AD2CUU 3N056 7308DN-3JT24.5 "2MT-€46.75
JACOBS CHUCK 7309N Arbor 12 unssin paino | AD2CUV 3N063 7309N-4JT24.94 "2MT-€50.73
JACOBS CHUCK 7311N Arbor 5 unssin paino | AD2CUW 3N065 7311N-6JT24.28 "2MT-€52.82
JACOBS CHUCK 7312N Arbor 5 unssin paino | AD2CUZ 3N092 7312N-33JT24.28 "2MT-€46.75
JACOBS CHUCK 7314N Kartion kartio 3mt x 2jt | AD2CVA 3N096 7314N-2JT34.94 "3MT-€65.36
JACOBS CHUCK 7315N Arbor 12 unssin paino | AD2CVB 3N098 7315N-3JT35.27 "3MT-€64.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JACOBS CHUCK 7346 Arbor Ao Numero Ao264
€139.02 / yksikkö