Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1LEB4 Räikkäavain 11 mm: n rippa | AB2DVQ

WESTWARD 1LEB4 räikkäavain, 11 mm kiila

Varastossa
Tuote: AB2DVQ Malli: 1LEB4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkä yhdistelmäavain
Suorittaa loppuunTäysi puola
Joustava pää0 Tutkinnot
Pään koko11mm
MateriaaliVanadium-teräs
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Pisteiden määrä12
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus6.5 "
SuunnanvaihtoEi
SAE tai metrinenmetrinen
Koko11mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliSpline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 1LEB2 Räikkäavain 9 mm: n rihlattu AB2DVN 1LEB26"9€20.61
WESTWARD 1LEB5 Räikkäavain 12 mm: n rippa | AB2DVR 1LEB56.75 "12 "€22.27
WESTWARD 1LEC3 Räikkäavain 19 mm: n rihlattu AB2DVZ 1LEC310 "19mm€6.68
WESTWARD 1LEC4 Räikkäavain 20 mm: n rihlattu AB2DWA 1LEC410.75 "20mm€40.62
WESTWARD 1LEC5 21mm räikkäavain, täyskiillotettu | AB2DWB 1LEC510.75 "21mm€51.41
WESTWARD 1LEC6 Räikkäavain, kiintoavain 22 mm, | AB2DWC 1LEC611.25 "22mm€50.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1LEB4 räikkäavain, 11 mm kiila
€3.82 / yksikkö