Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1LCP8 Räikkäavain 1/2 tuuman joustava | AB2DMX

WESTWARD 1LCP8 räikkäavain 1/2 tuumaa joustava

Varastossa
Tuote: AB2DMX Malli: 1LCP8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkä yhdistelmäavain
Suorittaa loppuunTäysi puola
Joustava pää180 Tutkinnot
Pään koko1 / 2 "
MateriaaliVanadium-teräs
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Pisteiden määrä12
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus8"
SuunnanvaihtoEi
SAE tai metrinenSAE
Koko1 / 2 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliLukitus joustava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 1LCP5 Räikkäavain 5/16 tuuman joustava | AB2DMU 1LCP55.5 "5 / 16 "€36.19
WESTWARD 1LCP6 Räikkäavain 3/8 tuuman joustava | AB2DMV 1LCP66.5 "3 / 8 "€38.06
WESTWARD 1LCP7 räikkäavain 7/16 tuuman joustava | AB2DMW 1LCP77"7 / 16 "€40.86
WESTWARD 1LCP9 Räikkäavain 9/16 tuuman joustava | AB2DMY 1LCP98.5 "9 / 16 "€47.03
WESTWARD 1LCR1 räikkäavain 5/8 tuuman joustava | AB2DMZ 1LCR19.5 "5 / 8 "€47.38
WESTWARD 1LCR2 räikkäavain 11/16 tuuman joustava | AB2DNA 1LCR210 "11 / 16 "€49.22
WESTWARD 1LCR3 Ratcheting -jakoavain 3/4 tuuman joustava | AB2DNB 1LCR311 "3 / 4 "€62.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1LCP8 räikkäavain 1/2 tuumaa joustava
€44.63 / yksikkö