Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX NRT PLSS korkean lämpötilan rasvaputki, 2 unssia. | AH4ZFL 35RV59

KRYTOX NRT PLSS korkean lämpötilan rasvaputki, 2 unssia.

Varastossa
Tuote: AH4ZFL Malli: NRT PLSSRistiviite: 35RV59

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan rasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNLGI luokka 2
VäriValkoinen
Säiliön koko2 oz.
container TyyppiPutki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila750 astetta F
Valmistaja SarjaNRT PLSS
Min. Käyttölämpötila88 astetta F
Tietty painovoima1.95
Viskositeetti @ 100C25 cSt
Viskositeetti @ 40C240 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)0.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox NRT PLSS -rasvaputki laakereiden, holkkien, holkkien, pumppujen, O-renkaiden, tiivisteiden ja pumppujen voiteluun huolto- ja korjaussovelluksiin
    • Erinomainen kalvonmuodostus ja korkea vedenkestävyys voitelun säilyttämiseksi
    • Syttymätön ja reagoimaton käytettäväksi ympäristössä, jossa on haihtuvia kaasuja ja reaktiivisia kemikaaleja
    • Korkea lämpöstabiilisuus kestää -59.8 - 249.8 astetta F
    • NSF H-1 -sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMallicontainer TyyppiSäiliön kokoTietty painovoimaMaks. KäyttölämpötilaMin. KäyttölämpötilaViskositeetti @ 100CViskositeetti @ 40CHinta
KRYTOX NRT PLSS korkean lämpötilan rasvaputki, 8 oz. | AH4ZFM 35RV60 NRT PLSSPutki8 oz.1.95750 astetta F88 astetta F25 cSt240 cSt€468.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX NRT PLSS korkean lämpötilan rasvaputki, 2 unssia.
€165.19 / yksikkö