Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1LCN8 Ratcheting -jakoavain 17 mm joustava | AB2DMM

WESTWARD 1LCN8 räikkäavain 17 mm joustava

Varastossa
Tuote: AB2DMM Malli: 1LCN8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkä yhdistelmäavain
Suorittaa loppuunTäysi puola
Joustava pää0 Tutkinnot
Pään koko17mm
MateriaaliVanadium-teräs
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Pisteiden määrä12
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus10 "
SuunnanvaihtoEi
SAE tai metrinenmetrinen
Koko17mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliLukitus joustava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 1LCN3 Räikkäavain 10 mm joustava | AB2DMG 1LCN36.5 "10€39.70
WESTWARD 1LCN4 Räikkäavain 12 mm joustava | AB2DMH 1LCN47.5 "12 "€41.30
WESTWARD 1LCN5 räikkäavain 13 mm joustava | AB2DMJ 1LCN58"13€43.09
WESTWARD 1LCN6 Räikkäavain 14 mm joustava | AB2DMK 1LCN68.5 "14mm€44.01
WESTWARD 1LCN7 Räikkäavain 15 mm joustava | AB2DML 1LCN79"15mm€47.08
WESTWARD 1LCN9 Räikkäavain 19 mm joustava | AB2DMN 1LCN911 "19mm€56.57
WESTWARD 1LCP1 21mm räikkä yhdistelmäavain, joustava, metrinen | AB2DMP 1LCP112.5 "21mm€72.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1LCN8 räikkäavain 17 mm joustava
€56.65 / yksikkö