Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1LCG7 Räikkävaimennusavain 3/8 x 7/16 S | AB2DKX

WESTWARD 1LCG7 Räikkäavain 3/8 x 7/16 S

Varastossa
Tuote: AB2DKX Malli: 1LCG7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkyvä estoavain
Suorittaa loppuunTäysi puola
Joustava pää0 Tutkinnot
Pään koko3/8 x 7/16 "
MateriaaliVanadium-teräs
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Pisteiden määrä12
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus3.5 "
SuunnanvaihtoKyllä
SAE tai metrinenSAE
Koko3/8 x 7/16 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliS-muotoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1013
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 1LCG9 Räikkävaimennusavain 5/8 x 11/16 | AB2DKZ 1LCG95"5/8 x 11/16 "€23.61
WESTWARD 1LCH1 Räikkäavainavain 3/4 x 7/8 S | AB2DLA 1LCH15.5 "3/4 x 7/8 "€54.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1LCG7 Räikkäavain 3/8 x 7/16 S
€16.79 / yksikkö