WESTWARD 1JYU8 -laturi 6 / 12v (a) 55 A Käynnistä | AA9ZHG

WESTWARD 1JYU8-akkulaturi 6/12v (a) 55 A Käynnistys

Varastossa
Tuote: AA9ZHG Malli: 1JYU8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€143.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaturi
Kaapelin pituus6ft.
Latausaika 12 V3-5 tuntia.
panos2.2 ampeeria (lataus) / 9.5 ampeeria (käynnistys)
Manuaalinen (M) / Automaattinen (A)A
Kokonaissyvyys6.5 "
Kokonaiskorkeus5"
kokonaisleveys9.5 "
UL-nimellisvahvistimet 12 V10
UL-nimellisvahvistimet 6 V10
Jännitearvot120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3595
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8504409550
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Latausaika 6 V (3-5 tuntia)
    • UL-nimellisvahvistimen aloitus (55)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 1JYU6 -laturi 6 / 12v (m) 100 A Käynnistä | AA9ZHE 1JYU6€157.38
WESTWARD 1JYU9 -akkulaturi 6 / 12v (a) 100 A Käynnistä | AA9ZHH 1JYU9€161.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1JYU8-akkulaturi 6/12v (a) 55 A Käynnistys
€143.86 / yksikkö