WESTWARD 1JYU6 -laturi 6 / 12v (m) 100 A Käynnistä | AA9ZHE

WESTWARD 1JYU6 Akkulaturi 6/12v (m) 100 A Käynnistys

Varastossa
Tuote: AA9ZHE Malli: 1JYU6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€173.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaturi
Kaapelin pituus6ft.
Latausaika 12 V2-4 tuntia.
panos2.7A
Manuaalinen (M) / Automaattinen (A)M
Kokonaissyvyys6.5 "
Kokonaiskorkeus5"
kokonaisleveys9.5 "
UL-nimellisvahvistimet 12 V2/15
UL-nimellisvahvistimet 6 V15
Jännitearvot120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.03
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8504409550
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Latausaika 6 V (2-4 tuntia)
    • UL-nimellisvahvistimen aloitus (100)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 1JYU8 -laturi 6 / 12v (a) 55 A Käynnistä | AA9ZHG 1JYU8€158.97
WESTWARD 1JYU9 -akkulaturi 6 / 12v (a) 100 A Käynnistä | AA9ZHH 1JYU9€177.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1JYU6 Akkulaturi 6/12v (m) 100 A Käynnistys
€173.91 / yksikkö