Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1EYN8 avainavain 20 x 22 mm 10 L | AA9RVJ

WESTWARD 1EYN8 avopää 20 x 22 mm 10 L

Varastossa
Tuote: AA9RVJ Malli: 1EYN8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisavain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään kulma15 Tutkinnot
Pään koko20mm x 22mm
MateriaaliChrome Vanadium
Kokonaispituus10 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko20 x 22 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 1EYN1 avoin pääavain 6 x 7 mm 15 astetta 5l | AA9RVB 1EYN1Chrome Vanadium5"6 x 7 mm€3.03
WESTWARD 1EYN2 avainavain 8 x 9 mm 15 astetta 5-1 / 2 L | AA9RVC 1EYN2Chrome Vanadium5.5 "8 x 9 mm€1.69
WESTWARD 1EYN3 avainavain 10 x 11 mm 15 astetta 5-3 / 4 L | AA9RVD 1EYN3Chrome Vanadium5.75 "10 x 11 mm€5.26
WESTWARD 1EYN4 avainpää 12 x 13 mm 15 astetta 6-1/2 L | AA9RVE 1EYN4Chrome Vanadium6.5 "12 x 13 mm€4.36
WESTWARD 1EYN5 avainavain 14 x 15 mm 15 astetta 7-1 / 2 L | AA9RVF 1EYN5Chrome Vanadium7.5 "14 x 15 mm€4.78
WESTWARD 1EYN6 avainavain 16 x 17 mm 15 astetta 8 L | AA9RVG 1EYN6Chrome Vanadium8"16 x 17 mm€5.59
WESTWARD 1EYN7 Avainpää 18 x 19 mm 9 L | AA9RVH 1EYN7Chrome Vanadium9"18 x 19 mm€6.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1EYN8 avopää 20 x 22 mm 10 L
€12.56 / yksikkö